Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrelement 1kV 52mm SEREG1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F977E94
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherung Sperrelemente
Sicherungs Sperrelemente
Sperrelemente Sicherungselement
sicherung sperrelemente
Sperrelement 1kV 52mm SEREG1TE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Sperrelement
Gesamtlänge:
52 mm
Nennspannung:
1 - 1 kV
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
872
10
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 10,67*
1 Tag
49
1
€ 4,99*
ab € 8,90*
€ 12,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 12,91*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 12,93*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.