Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter DEHNgate DGAL4716S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977H54
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929047
EAN/GTIN:
     4013364091085
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
Kombi-Ableiter DEHNgate DGAL4716S
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
7/16 Connector
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baubreite:
116 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Frequenz:
380 - 512 MHz
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA kA
Nennlaststrom:
0 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
0 - 0 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzpegel:
130 V
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, B-C Kombination, C Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Grob-, Feinschutz, Klasse C Ableiter, Kombiableiter, Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik, Kombiableiter mit Ex-Ausführung, Mittel-, Feinschutz, Mittelschutz, MSR-Schutz, Überspannungsschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 6,90*
ab € 166,55*
€ 166,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 151,42*
€ 180,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,23*
€ 183,38*
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 185,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,14*
€ 187,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,49*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,76*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,95*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,97*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,11*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,52*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,86*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,75*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,40*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.