Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsätze Ø25mm ST unbeh Wacker HETE25R27LVHWNSTBLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977I09
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625009
EAN/GTIN:
     4013364118126
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
einschlaghilfe staberder dehn
einschlaghilfe staberder
Hammereinsätze Ø25mm ST unbeh Wacker HETE25R27LVHWNSTBLANK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 - 25 mm
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Wacker
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschlaghilfe für Stab-/Tiefenerder, Erderspitze, Hammereinsatz, Hammerführungsschlitten, Hammergerüst, Schlagkopf, Schlagspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 588,95*
€ 588,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 542,34*
€ 624,98*
Frei Haus
ab € 548,96*
€ 632,63*
Frei Haus
ab € 556,86*
€ 638,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 555,84*
€ 639,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,98*
€ 743,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,67*
€ 737,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,03*
€ 691,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,34*
€ 645,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.