Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer Kst 1270mm KKLPHEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977I47
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766999
EAN/GTIN:
     4013364115279
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Spannungsprüfer
kunststoffkoffer
Koffer Kst 1270mm KKLPHEL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Gesamtlänge:
1270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,77*
€ 407,77*
Frei Haus
ab € 388,59*
€ 434,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,64*
€ 441,82*
Frei Haus
ab € 395,39*
€ 444,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 407,43*
€ 457,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,12*
€ 543,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,55*
€ 539,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,90*
€ 511,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,33*
€ 503,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,43*
€ 484,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.