Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 15kV AC 16,7Hz opt Mit Eigenprüfvorrichtung Freileitung PHE1516.74TTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F978D61
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766616
EAN/GTIN:
     4013364126091
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 15kV AC 16,7Hz opt Mit Eigenprüfvorrichtung Freileitung PHE1516.74TTA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Freileitung
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
1675 mm
Frequenz:
16.7 - 16.7 Hz
Gesamtlänge:
4890 - 4890 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
15 - 15 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.414,00*
€ 1.414,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.385,32*
€ 1.507,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.388,13*
€ 1.513,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.416,94*
€ 1.549,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,00*
€ 1.843,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,79*
€ 1.826,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,16*
€ 1.762,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,30*
€ 1.723,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,94*
€ 1.686,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,18*
Zubehör
Dehn
766076
ab € 132,35*
Zubehör
Dehn
766073
ab € 193,23*
Zubehör
Dehn
766077
ab € 107,62*
Zubehör
Dehn
766075
ab € 153,89*
Zubehör
Dehn
766072
ab € 145,45*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 163,99*
Zubehör
Dehn
766678
ab € 946,32*
Zubehör
Dehn
766619
ab € 241,68*
Zubehör
Dehn
766704
ab € 206,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.