Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhabeverlängerung 36kV 1300mm IS36ZKSTK1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F978E05
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785325
EAN/GTIN:
     4013364106581
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Handhabeverlängerung 36kV 1300mm IS36ZKSTK1300
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Ersatzteil:
ja
Gesamtlänge:
1300 mm
Nennspannung:
36 - 36 kV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 144,38*
€ 144,38*
Frei Haus
ab € 138,03*
€ 167,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,69*
€ 167,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,52*
€ 169,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,44*
€ 170,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.