Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 50-300mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) BRS50.300BB168V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F978F10
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Fangstangen
Leitungshalter
Ganzstahlzwinge
Rohrschelle 50-300mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) BRS50.300BB168V2A
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
0 mm mm
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter:
16 - 16 mm
Klemm-/Spannbereich:
50 - 300 mm mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, banderdungsschelle dehn, banderdungsschellen, Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
58
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 23,90*
€ 5,00*
ab € 22,30*
€ 30,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 30,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,23*
€ 31,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,19*
€ 32,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.