Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh L leder lang APG9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F978F84
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785797
EAN/GTIN:
     4013364124936
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh L leder lang APG9
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
überziehen
Ausführung:
Fingerhandschuh
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, unterarmlang
Farbe:
mehrfarbig
Handschuhgröße:
9
Handschuhgröße (US):
L
Lange Ausführung:
ja
Lieferform:
paarweise
Schutz gegen Hitze und Feuer:
ja
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, montagehandschuh leder gr. 9, kevlar handschuhe, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, Gummihandschuh, Handschuh, Isolierter Handschuh, Schutzhandschuh, Schweißhandschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,89*
€ 87,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,20*
€ 87,33*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 70,88*
€ 88,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,11*
€ 91,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,94*
€ 91,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,75*
€ 94,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,20*
€ 83,54
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.