Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstange 720mm Ø30mm InnenrFrei Verdrehungssichere Steckkupplung ISM12STK30720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F978G14
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766072
EAN/GTIN:
     4013364126114
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange 720mm Ø30mm InnenrFrei Verdrehungssichere Steckkupplung ISM12STK30720
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
0 mm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
ja
Geeignet für Bahnanlagen:
ja
Geräteart:
Isolierstange
Gesamtlänge:
720 - 720 mm
Max. Kopflast:
0 kg
Nennspannung:
0 - 0 kV
Verdrehungssichere Steckkupplung:
ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3,5
€ 6,90*
ab € 149,99*
€ 149,99*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,46*
€ 171,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,81*
€ 176,25*
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 177,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 151,14*
€ 182,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.