Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstange 1-36kV 1280mm Ø30mm Innenraum- und Freiluftanlagen ISV36STK301280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F978G32
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766366
EAN/GTIN:
     4013364121782
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange 1-36kV 1280mm Ø30mm Innenraum- und Freiluftanlagen ISV36STK301280
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
0 mm
Geräteart:
Isolierstange
Gesamtlänge:
1280 - 1280 mm
Max. Kopflast:
0 kg
Nennspannung:
1 - 36 kV
Verdrehungssichere Steckkupplung:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 6,50*
ab € 111,98*
€ 111,98*
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 132,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,88*
€ 134,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,76*
€ 135,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,85*
€ 139,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.