Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihverbinder Anreihkomp ST CP6016.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 6016.200 Elektrische Abdeckung Zink
Rittal 6016.200 Elektrische Abdeckung Zink
Rittal 6016.200 Elektrische Abdeckung Zink
Artikel-Nr.:
     262-F985E98
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6016200
EAN/GTIN:
     4028177319509
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckergehäuse
rittal gehäuse-zubehör
Anreihverbinder Anreihkomp ST CP6016.200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 88,14*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 78,27*
€ 90,92*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 79,40*
€ 92,05*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 79,71*
€ 92,32*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 79,82*
€ 92,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.