Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flugfeldbefeuerungslampe 200W Kabel 6,6A 4400lm Halogen RHA200W/6,6A/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenlampe für Flugplatz befeuerung RHA 200W/6,6A/L
Halogenlampe für Flugplatz befeuerung RHA 200W/6,6A/L
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F985J78
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24424812
EAN/GTIN:
     4008597248122
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
Flugfeldbefeuerungslampe 200W Kabel 6,6A 4400lm Halogen RHA200W/6,6A/L
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W W
Lichtstrom:
4400 lm lm
Nennstrom:
6.6 A A
Sockel:
Kabel
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Anflugbefeuerungslampe, Flugfeldbefeuerungslampe, Lampe, Leuchtmittel, Rollbahnlampe, Startbahnlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 33,66*
€ 39,82*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 34,19*
€ 40,30*
1
€ 5,46*
ab € 33,79*
€ 46,26*
1
€ 3,90*
ab € 34,70*
€ 47,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 995,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.