Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DK7246.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7246.010
Rittal DK 7246.010
Artikel-Nr.:
     262-F986H59
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7246010
EAN/GTIN:
     4028177401884
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Adapter DK7246.010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Ausführung:
Adapter
Breite:
0 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,70*
2
€ 5,46*
ab € 5,00*
€ 7,04*
2
€ 3,90*
ab € 5,67*
€ 7,91*
2
€ 8,95*
ab € 7,585*
€ 10,845*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,84*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.