Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät 500W 115V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 550x280x210mm SK3303.610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät 500W 115V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 550x280x210mm SK3303.610
Artikel-Nr.:
     262-F986J74
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3303610
EAN/GTIN:
     4028177379633
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Kühlgerät 500W 115V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 550x280x210mm SK3303.610
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115 - 115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115 - 115 V
Betriebsspannung DC:
115 - 115 V
Breite:
280 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
500 W
Höhe:
550 mm
Mit Temperaturregelung:
ja
Spannungsart:
AC
Tiefe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.057,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.300,57*
€ 2.737,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,11*
€ 2.709,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.169,37*
€ 2.581,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.110,96*
€ 2.512,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.057,48*
€ 2.448,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.