Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät 85W 400V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 550x280x206mm SK3361.640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät 85W 400V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 550x280x206mm SK3361.640
Artikel-Nr.:
     262-F987E92
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3361640
EAN/GTIN:
     4028177433779
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
Kühlgerät 85W 400V Blue e m.Regelung Funktion MasterSlave 550x280x206mm SK3361.640
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 - 400 V
Betriebsspannung DC:
400 - 400 V
Breite:
280 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
85 W
Höhe:
550 mm
Mit Temperaturregelung:
ja
Spannungsart:
AC
Tiefe:
206 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.618,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.877,85*
€ 3.424,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.848,74*
€ 3.390,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.722,31*
€ 3.239,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.658,47*
€ 3.163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.618,95*
€ 3.116,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.