Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ws CoreLine Alu L640,5mm H76,5mm RC159ZSMBW62L62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse ws CoreLine Alu L640,5mm H76,5mm RC159ZSMBW62L62
Artikel-Nr.:
     262-G010I95
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75215399
EAN/GTIN:
     8720169752153
Aufbaugehäuse ws CoreLine Alu L640,5mm H76,5mm RC159ZSMBW62L62
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
640.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
76.5 mm
Länge:
640.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.