Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Integration v.Axis Kameras (ACAP) KNX (Plug-in), Umtausch ausgeschlossen SMARTAPPKNXAXIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-G011B0404
Hersteller:
     ise
Herst.-Nr.:
     A-0001-008
EAN/GTIN:
     k.A.
KNX/IP Anbindung (Plug-In) für Netzwerkprodukte der Firma Axis Communications. Netzwerkkameras, Türstation oder Netzwerklautsprecher können ohne zusätzliche Hardware in den KNX integriert werden. ·      Unterstützung von Axis-Netzwerkkameras ·      Unterstützung von Axis WLAN-Kameras* ·      Unterstützung des Axis D2050-VE Network Radar Detector ·      Unterstützung von Axis-Türstationen ·      Vollständige Unterstützung von Axis-Netzwerklautsprechern ·      30 Kommunikationsobjekte zum Senden vom KNX zur Axis-Kamera (1 Bit) ·      30 Kommunikationsobjekte zum Senden von der Axis-Kamera zum KNX (variable Bitlänge) ·      Steuern der Aufzeichnung auf der Kamera ·      Auslösung von Bild-, Video- und/oder Kamera-Nachrichten-Versand ·      Bei PTZ-Kameras können vordefinierte Positionen fokussiert werden ·      Auslesen und Versand von Kameraeinstellungen (Properties) an den KNX möglich ·      Versand einer Nachricht an den KNX bei Zugriff auf den Live-Stream der Kamera ·      Überwachung der Kamera selbst, z. B. auf Überhitzung, Unterbrechung der Verbindung zum Speicherort für Videos ·      Third-Party-Applikationen können Werte an den KNX senden ·      Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS und dem Eventsystem der Kamera projektierbar)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.