Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor sym direkt Kst Ø35x8mm MGL0499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor sym direkt Kst Ø35x8mm MGL0499
Artikel-Nr.:
     262-G011D00
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0499
EAN/GTIN:
     4251009604997
Reflektor sym direkt Kst Ø35x8mm MGL0499
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
35 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.