Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusor sym direkt mt Kst Ø77x10mm MGL0508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusor sym direkt mt Kst Ø77x10mm MGL0508
Artikel-Nr.:
     262-G011D09
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0508
EAN/GTIN:
     4251009605086
Diffusor sym direkt mt Kst Ø77x10mm MGL0508
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Diffusor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
77 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.