LED-Anbauleuchte 52W 3000K 7050lm ws Konv Dimmung DALI IP40 1520x160x64mm 312787.002.76
| |
Anschlussart: | Steckklemme |
Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 50 % |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend/diffus |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 7050 lm |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Blendbegrenzung (UGR): | 24.4 |
Breite: | 160 mm |
Dimmung DALI: | ja |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K |
Flimmerwert Pst LM: | 1 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 2 |
Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 52 - 52 W |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Gehäusefarbe: | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe: | 64 mm |
Klirrfaktor (THD): | 0.2 |
Leistungsfaktor: | 0.72 |
Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² |
Leuchtmittel: | LED austauschbar |
Lichtaustritt: | direkt/indirekt |
Lichtfarbe: | weiß |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Länge: | 1520 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 18 |
Max. Systemleistung: | 52 W |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 - 240 V |
Nennstrom: | 217 - 236 mA |
Oberflächenschutz Gehäuse: | unbehandelt |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Polzahl: | 5 |
Schlagfestigkeit: | IK05 |
Schutzart (IP): | IP40 |
Schutzklasse: | I |
Spannungsart: | AC |
Stroboskopeffektwert SVM: | 0.4 |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |