Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.4. Erweiterungsturm mit 42,0 kWh Home 2030 FEH419


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-G013J45
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEH419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher
3.4. Erweiterungsturm mit 42,0 kWh Home 2030 FEH419
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium | Lithium-Eisenphosphat
Breite:
506 mm mm
Gewicht:
487 kg kg
Höhe:
2407 mm mm
Nominale Batteriekapazität:
43.01 kWh
Nutzbare Batteriekapazität:
42 kWh
Tiefe:
401 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Accu, Akku, Akkumulator, Batterie, Fotovoltaik-Batterie, Gelbatterie, Photovoltaik-Batterie, Säurebatterie, Solaraccu, Solarakku, Solarbatterie, Speicher, Traktionsbatterie, Vliesbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12.246,25*
€ 12.602,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12.988,81*
€ 13.342,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.602,89*
€ 14.997,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.506,39*
€ 14.882,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.294,20*
€ 14.630,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.246,25*
€ 14.573,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.