Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Speicher 22,4kWh HOME 10 LiFePO4 277kg Li-Eisen 506x1549x401mm FEH612


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-G013J63
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEH612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu
Akku
Akkumulator
Batterie
PV-Speicher 22,4kWh HOME 10 LiFePO4 277kg Li-Eisen 506x1549x401mm FEH612
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium | Lithium-Eisenphosphat
Breite:
506 mm mm
Gewicht:
277 kg kg
Höhe:
1549 mm mm
Nominale Batteriekapazität:
22.9 kWh
Nutzbare Batteriekapazität:
22.4 kWh
Tiefe:
401 mm mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9.581,47*
€ 9.879,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10.164,35*
€ 10.461,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.879,56*
€ 11.756,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.824,82*
€ 11.691,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.639,06*
€ 11.470,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.581,47*
€ 11.401,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.