Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Speicher 30,8kWh HOME 10 LiFePO4 367kg Li-Eisen 506x1978x401mm FEH615


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-G013J66
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEH615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu
Akku
Akkumulator
Batterie
PV-Speicher 30,8kWh HOME 10 LiFePO4 367kg Li-Eisen 506x1978x401mm FEH615
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium | Lithium-Eisenphosphat
Breite:
506 mm mm
Gewicht:
367 kg kg
Höhe:
1978 mm mm
Nominale Batteriekapazität:
31.5 kWh
Nutzbare Batteriekapazität:
30.8 kWh
Tiefe:
401 mm mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11.840,66*
€ 11.968,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12.520,93*
€ 12.648,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.968,01*
€ 14.241,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.942,54*
€ 14.211,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.866,13*
€ 14.120,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.840,66*
€ 14.090,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.