Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Speicher 25,2kWh HOME 15 LiFePO4 307kg Li-Eisen 506x1692x401mm FEH713


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-G013J76
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEH713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu
Akku
Akkumulator
Batterie
PV-Speicher 25,2kWh HOME 15 LiFePO4 307kg Li-Eisen 506x1692x401mm FEH713
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium | Lithium-Eisenphosphat
Breite:
506 mm mm
Gewicht:
307 kg kg
Höhe:
1692 mm mm
Nominale Batteriekapazität:
25.8 kWh
Nutzbare Batteriekapazität:
25.2 kWh
Tiefe:
401 mm mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10.980,06*
€ 11.123,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.630,17*
€ 11.766,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.123,96*
€ 13.237,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.086,78*
€ 13.193,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.012,42*
€ 13.104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.987,64*
€ 13.075,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.980,06*
€ 13.066,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.