Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Speicher 39,2kWh HOME 15 LiFePO4 457kg Li-Eisen 506x2407x401mm FEH718


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-G013J81
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEH718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu
Akku
Akkumulator
Batterie
PV-Speicher 39,2kWh HOME 15 LiFePO4 457kg Li-Eisen 506x2407x401mm FEH718
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium | Lithium-Eisenphosphat
Breite:
506 mm mm
Gewicht:
457 kg kg
Höhe:
2407 mm mm
Nominale Batteriekapazität:
40.1 kWh
Nutzbare Batteriekapazität:
39.2 kWh
Tiefe:
401 mm mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.741,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.