Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement gr Kst Ø270mm H1,5mm ZADR-EDLR235-DM270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement gr Kst Ø270mm H1,5mm ZADR-EDLR235-DM270
Artikel-Nr.:
     262-G014C36
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209459
EAN/GTIN:
     4029299572292
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas
Dekorelement gr Kst Ø270mm H1,5mm ZADR-EDLR235-DM270
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
270 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1.5 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 25,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,85*
€ 29,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.