Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe si Kst H9,6mm 53086260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe si Kst H9,6mm 53086260
Artikel-Nr.:
     262-G021J34
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53086260
EAN/GTIN:
     4251433992325
Endkappe si Kst H9,6mm 53086260
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
17.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Silber
Höhe:
9.6 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 14,80*
€ 5,00*
ab € 11,53*
€ 16,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.