Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 28,5W 4000K 4071lm sw 7413142016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 28,5W 4000K 4071lm sw 7413142016
Artikel-Nr.:
     262-G021J80
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     7413142016
EAN/GTIN:
     4255752517979
LED-Anbauleuchte 28,5W 4000K 4071lm sw 7413142016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.