Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 56,6W 3000K 7540lm sw 7429121032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 56,6W 3000K 7540lm sw 7429121032
Artikel-Nr.:
     262-G022A71
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     7429121032
EAN/GTIN:
     4255752516804
LED-Einbauleuchte 56,6W 3000K 7540lm sw 7429121032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.