Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 56,6W 3000K 7540lm sw 7429122032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 56,6W 3000K 7540lm sw 7429122032
Artikel-Nr.:
     262-G022A73
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     7429122032
EAN/GTIN:
     4255752517177
LED-Einbauleuchte 56,6W 3000K 7540lm sw 7429122032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,13*
€ 623,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,37*
€ 579,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.