Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter Haus ws 0,25l 84x95x84mm 0,15kg 524888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftbefeuchter Haus ws 0,25l 84x95x84mm 0,15kg 524888
Artikel-Nr.:
     262-G747E89
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     524888
EAN/GTIN:
     4001233524888
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftbefeuchter Haus ws 0,25l 84x95x84mm 0,15kg 524888
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Breite:
84 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für eine Raumfläche bis:
0 m² m²
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
95 mm
Leistung:
0 W W
Luftumwälzung:
0 m³/h
Montageart:
Standgerät
Schallpegel:
0 dB(A)
Tiefe:
84 mm
Volumen des Wassertanks:
0.25 l l
Weitere Suchbegriffe: Dampfluftbefeuchter, Dampfluftentfeuchter, Klimagerät, Luftent- und -befeuchter/Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftentfeuchter/Luftbefeuchter/Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger/-befeuchter, Luftwäscher, Raumklima, Raumklima-Luftreiniger, Raumluftgerät, Raumluftreiniger, Raumluftsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.