Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter Bär 60x165x60mm 0,05kg 524925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftbefeuchter Bär 60x165x60mm 0,05kg 524925
Artikel-Nr.:
     262-G747E93
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     524925
EAN/GTIN:
     4001233524925
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftbefeuchter Bär 60x165x60mm 0,05kg 524925
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Breite:
60 mm
Geeignet für eine Raumfläche bis:
0 m² m²
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
165 mm
Leistung:
0 W W
Luftumwälzung:
0 m³/h
Montageart:
Standgerät
Schallpegel:
0 dB(A)
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfluftbefeuchter, Dampfluftentfeuchter, Klimagerät, Luftent- und -befeuchter/Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftentfeuchter/Luftbefeuchter/Luftreiniger, Luftreiniger, Luftreiniger/-befeuchter, Luftwäscher, Raumklima, Raumklima-Luftreiniger, Raumluftgerät, Raumluftreiniger, Raumluftsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.