Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
>
Artikel
Dekorelement si Alu Ø500mm H13mm SFFLAT500ROUNDFRAMESI
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-G747I97
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4099854292972
Dekorelement si Alu Ø500mm H13mm SFFLAT500ROUNDFRAMESI
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
500 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
13 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,7295*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,9459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,4495*
€ 106,44491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,1895*
€ 106,13551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,1795*
€ 98,98361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,2495*
€ 97,87691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,7295*
€ 82,97811
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen