Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer 600W champ Edst 0,5l Kst HBX603RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gorenje HBX603RL 0,8 l Tischplatten-Mixer 600 W Champagner
Gorenje HBX603RL 0,8 l Tischplatten-Mixer 600 W Champagner
Gorenje HBX603RL 0,8 l Tischplatten-Mixer 600 W Champagner
Gorenje HBX603RL 0,8 l Tischplatten-Mixer 600 W Champagner
Artikel-Nr.:
     262-G747J69
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     728256
EAN/GTIN:
     3838782029059
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
Standmixer
Stabmixer 600W champ Edst 0,5l Kst HBX603RL
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
600 W
Ausführung:
Stabmixer
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0.5 l l
Grundfarbe:
champagner | weiß
Set-Ausführung:
ja
Werkstoff des Mixstabes:
Edelstahl | Metall
Weitere Suchbegriffe: mixstab, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handmixer, Handpassiergerät, Handrührgerät, Mixer, Mixgerät, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,10115*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 46,12235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 500,77116*
€ 595,91768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 498,33117*
€ 593,01409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,91115*
€ 569,90427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,05113*
€ 545,08084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,10115*
€ 493,97037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.