Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Stabmixer
>
Artikel
Stabmixer 600W sw Edst 0,6l Kst HBX602RLBK
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-G747J76
Hersteller:
Gorenje
Herst.-Nr.:
733345
EAN/GTIN:
3838782178597
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Stabmixer 600W sw Edst 0,6l Kst HBX602RLBK
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
600 W
Ausführung:
Stabmixer
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0.6 l l
Grundfarbe:
schwarz
Set-Ausführung:
ja
Werkstoff des Mixstabes:
Edelstahl | Metall
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Cocktail-Mixer
,
Combi-Standmixer
,
Handmixer
,
Handpassiergerät
,
Handrührgerät
,
Mixer
,
Mixgerät
,
Party-Shaker
,
Passierstab
,
Power-Standmixer
,
Profi-Stabmixer
,
Quirle
,
Rühr- und Mixgerät
,
Rühr-/Mixgerät
,
Rührgerät
,
Schnellmixstab
,
Shaker
,
Standmixer
,
Standmixer mit Küchenwaage
,
Universalmixer
,
Zauberstab
,
Zauberstab-Stabmixer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,66724*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 33,47227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,04728*
€ 574,82626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 480,7272*
€ 572,06537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,65724*
€ 550,56212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,36728*
€ 526,41706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,66724*
€ 477,98402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen