Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer 800W swsi Edst 0,5l Kst HBC807QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje HBC807QB 0,5 l Handmixer 800 W Schwarz, Edelstahl
Gorenje HBC807QB 0,5 l Handmixer 800 W Schwarz, Edelstahl
Gorenje HBC807QB 0,5 l Handmixer 800 W Schwarz, Edelstahl
Gorenje HBC807QB 0,5 l Handmixer 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-G747J83
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     735657
EAN/GTIN:
     3838782393914
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Stabmixer 800W swsi Edst 0,5l Kst HBC807QB
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
800 W
Ausführung:
Stabmixer
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0.5 l l
Grundfarbe:
schwarz | schwarz/silber
Set-Ausführung:
ja
Werkstoff des Mixstabes:
Edelstahl | Metall
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.