Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I070B12 Herst.-Nr.: 30000049 EAN/GTIN: 4010312321256 |
| |
|
| | |
| Rohrmotor Ø50mm 20Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden FRM60M20 Weitere Informationen: | | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Art der Endschalter: | elektronisch | Außendurchmesser: | 50 mm mm | Drehmoment: | 20 Nm. Nm | Elektronische Hinderniserkennung: | ja | Elektronische Laufwegüberwachung: | ja | Für Markisen: | ja | Für Rollläden: | ja | Länge: | 540 mm mm | Mit Adapter für Welle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrmotor, Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,18* | € 237,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 196,16* | € 238,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,76* | € 241,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,52* | € 244,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 214,62* | € 259,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|