Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP DL-CTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako DL-CTV Leistungsrelais Weiß
Eltako DL-CTV Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I070B29
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP DL-CTV
Weitere Informationen:
Dimmung DALI:
ja
Farbe:
grau
Gerätebreite:
33 mm
Gerätehöhe:
59 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
15 mm
Montageart:
Unterputz
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, potentiometer, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,13*
€ 207,75*
Frei Haus
ab € 172,10*
€ 207,77*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,56*
€ 214,17*
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 216,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,17*
€ 263,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.