Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer 768W UP Lichtwertspeicher DL-TW-2LT-16A-DC12+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako DL-TW-2LT-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Eltako DL-TW-2LT-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I070B32
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000011
EAN/GTIN:
     4010312321478
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Dimmer 768W UP Lichtwertspeicher DL-TW-2LT-16A-DC12+
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
30 mm
Gerätehöhe:
120 mm
Gerätetiefe:
22 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
768 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung ohmsche Last:
768 - 768 W
Nennspannung:
12 - 48 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuerspannung:
9.5 - 22.5 V
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, eltako dimmer, dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,07*
€ 115,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,16*
€ 115,41*
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 119,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,08*
€ 121,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,98*
€ 128,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.