Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer 384W UP Lichtwertspeicher DL-1CH-8A-DC12+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     262-I070B36
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000015
EAN/GTIN:
     4010312321515
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
LED-Dimmer 384W UP Lichtwertspeicher DL-1CH-8A-DC12+
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 - 1.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
33 mm
Gerätehöhe:
59 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
384 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
15 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung ohmsche Last:
384 - 384 W
Nennspannung:
12 - 48 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuerspannung:
9.5 - 22.5 V
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, eltako dimmer, dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,16*
€ 81,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,25*
€ 81,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,99*
€ 82,69*
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 83,98*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 83,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.