Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 350W 235V AGL Dim Dimmb ITT350W235V-0170R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler R7s ITT 350/235-0170
Infrarotstrahler R7s ITT 350/235-0170
Artikel-Nr.:
     262-I070G58
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24315932
EAN/GTIN:
     4008597173301
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Infrarotlampe 350W 235V AGL Dim Dimmb ITT350W235V-0170R7S
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
10 mm
Gesamtlänge:
185.7 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
350 kWh
Lampenleistung:
350 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,49*
€ 9,49*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 10,95*
1
€ 8,50*
ab € 8,64*
€ 12,62*
1
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 13,16*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 169,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.