Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung mehrf 5p 500mm STRIPCONSD5PIN12MM/50CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromeinspeisung 5-polig 50cm FXZA3037
Stromeinspeisung 5-polig 50cm FXZA3037
Artikel-Nr.:
     262-I070G79
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     FXZA3037
EAN/GTIN:
     4003556009967
End-Einspeisung mehrf 5p 500mm STRIPCONSD5PIN12MM/50CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
500 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,62*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,69*
1
€ 3,90*
ab € 1,87*
€ 2,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.