Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade-Netzteil Video 24V AC 2Draht REG IP44 9026469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil DIN RAIL V500IO 9026469
Netzteil DIN RAIL V500IO 9026469
Artikel-Nr.:
     262-I083J97
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9026469
EAN/GTIN:
     3660849581268
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Lade-Netzteil Video 24V AC 2Draht REG IP44 9026469
Weitere Informationen:
Anwendung:
Video
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
0
Ausgangsspannung:
24 V
Breite:
35 mm
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
868 - 870 Hz
Höhe:
90 mm
Installationstechnik:
2Draht
Kurzschlussfest:
ja
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP44
Stromart:
AC
Tiefe:
54.5 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 24v, din netzteil, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Netztrafo, Videonetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,22*
€ 38,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,22*
€ 39,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,88*
€ 41,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.