Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
EIB-Präsenzmelder
>
Artikel
Präsenzmelder-Bus DALI FLAT UP rws 2,5m 180-360° v0-180° Reichweite: 8m PD-FLAT360I/8ROUNDWHITEDALISET
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESYLUX Deutschland GmbH
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I096D17
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EP10428708
EAN/GTIN:
4015120428708
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder-Bus DALI FLAT UP rws 2,5m 180-360° v0-180° Reichweite: 8m PD-FLAT360I/8ROUNDWHITEDALISET
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Durchmesser:
94 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
24 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 180 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
30 mm
Max. Einschaltdauer:
240 min min
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltleistung:
0 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ESYLUX ep45:Präsenzmelder PD-C KNX/
Weitere Suchbegriffe:
Präsenzmelder
,
präsenzmelder esylux
,
präsenzmelder
,
AP-Bewegungsmelder
,
Automatik-Wächter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsmelder komplett
,
Bussystem-Bewegungsmelder
,
Funk-Wächter
,
Infrarot-Bewegungsmelder
,
Infrarot-Bewegungssensor
,
Innenbewegungsmeldereinsatz
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Bewegungsmelder
,
Master-Wächter
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
UP-Bewegungsmelder
,
Wächter
,
Wächtersensor
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,06*
€ 107,54*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,15*
€ 107,63*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,55*
€ 110,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 111,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,71*
€ 118,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER GLASS ROUND BK
Esylux Deutschland
EP00007293
ab € 24,70*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER GLASS ROUND GY
Esylux Deutschland
EP00007323
ab € 24,45*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER GLASS ROUND WH
Esylux Deutschland
EP00007255
ab € 24,58*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER GLASS SQUARE BK
Esylux Deutschland
EP00007309
ab € 24,70*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER GLASS SQUARE WH
Esylux Deutschland
EP00007262
ab € 24,52*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER LARGE ROUND BK
Esylux Deutschland
EP10428098
ab € 6,37*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER LARGE ROUND WH
Esylux Deutschland
EP10428579
ab € 6,12*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER ROUND BK
Esylux Deutschland
EP00007279
ab € 5,82*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER ROUND GY
Esylux Deutschland
EP00007316
ab € 5,83*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER ROUND WH
Esylux Deutschland
EP00007231
ab € 5,75*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER SQUARE BK
Esylux Deutschland
EP00007286
ab € 5,59*
Zubehör
Abdeckung FLAT COVER SQUARE WH
Esylux Deutschland
EP00007248
ab € 5,82*
Zubehör
Befestigung FLAT MOUNTING SET IP20 FM
Esylux Deutschland
EP10426889
ab € 7,48*
Zubehör
Elektrisches Zubehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 27,87*
Zubehör
Elektrisches Zubehör ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen