Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws Zubehör ST L627mm MOUNTINGFRAME600/625SMWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigung MOUNTING FRAME 600/625 SM WH
Befestigung MOUNTING FRAME 600/625 SM WH
Befestigung MOUNTING FRAME 600/625 SM WH
Artikel-Nr.:
     262-I096D22
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EQ10113468
EAN/GTIN:
     4015120113468
Maße: L627,2 x B627 x H100mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
627 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
627 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 105,54*
€ 129,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,62*
€ 129,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,29*
€ 132,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,25*
€ 133,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,23*
€ 136,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.