Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung si ST L1500mm CR2ZAKSETLENGTH1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2 ZAK Set Length 1500 Seilabhängung (1 Punkt)
CR2 ZAK Set Length 1500 Seilabhängung (1 Punkt)
Artikel-Nr.:
     262-I096H44
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171556
EAN/GTIN:
     9010299352637
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung zumtobel
seilabhängung
Kettenabhängung si ST L1500mm CR2ZAKSETLENGTH1500
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,05*
€ 13,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,06*
€ 13,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,17*
€ 13,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.