Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung Alu Ø90mm TLXS/HOCEILINGROSESURFACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TLX S/HO CEILING ROSE SURFACE Deckenrosette
TLX S/HO CEILING ROSE SURFACE Deckenrosette
TLX S/HO CEILING ROSE SURFACE Deckenrosette
Artikel-Nr.:
     262-I096H62
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171595
EAN/GTIN:
     9010299487391
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin alu
baldachin
Abblendung Alu Ø90mm TLXS/HOCEILINGROSESURFACE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,70*
€ 59,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,97*
€ 60,05*
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 61,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,44*
€ 63,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.