Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 3,2W 4000K 281lm IP20 EB 1LED Einb ÜberwBaust dezentr RESCLITEPROMRCRMINISPOTELPWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESCLITE PRO MRCR MINI SPOT ELP WH Sicherheitsleuchte 3,2W 332lm dim weiß
RESCLITE PRO MRCR MINI SPOT ELP WH Sicherheitsleuchte 3,2W 332lm dim weiß
RESCLITE PRO MRCR MINI SPOT ELP WH Sicherheitsleuchte 3,2W 332lm dim weiß
Artikel-Nr.:
     262-I097C76
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42934332
EAN/GTIN:
     9010299213594
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Sicherheitsleuchte 3,2W 4000K 281lm IP20 EB 1LED Einb ÜberwBaust dezentr RESCLITEPROMRCRMINISPOTELPWH
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
50 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
281 lm
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
200 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
3 mm
Lampenleistung:
3.2 - 3.2 W W
Leistungsfaktor:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3.2 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
48 - 48 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 282,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,90*
€ 282,51*
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 284,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,20*
€ 300,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.