Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 3,7W 4000K 318lm IP20 1LED Deckenanb ÜberwBaust dezentr RESCLITEPROTEC-GPESCHCELPWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESCLITE PRO TEC-GP ESC HC ELP WH Sicherheitsleuchte 3,7W 378lm dim weiß
RESCLITE PRO TEC-GP ESC HC ELP WH Sicherheitsleuchte 3,7W 378lm dim weiß
RESCLITE PRO TEC-GP ESC HC ELP WH Sicherheitsleuchte 3,7W 378lm dim weiß
RESCLITE PRO TEC-GP ESC HC ELP WH Sicherheitsleuchte 3,7W 378lm dim weiß
Artikel-Nr.:
     262-I097C96
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42934352
EAN/GTIN:
     9010299213051
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Sicherheitsleuchte 3,7W 4000K 318lm IP20 1LED Deckenanb ÜberwBaust dezentr RESCLITEPROTEC-GPESCHCELPWH
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
318 lm
Breite:
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
95 mm
Lampenleistung:
3.7 - 3.7 W W
Leistungsfaktor:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Länge:
250 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3.7 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
48 - 48 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,32*
€ 295,26*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,01*
€ 295,82*
Frei Haus
ab € 250,18*
€ 298,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,54*
€ 301,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 272,94*
€ 323,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.