Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Wechselschalter 2x 16A Wippe rt Signalleuchte 2x 1-polig 33046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Wechselschalter 2x 16A Wippe rt Signalleuchte 2x 1-polig 33046
Artikel-Nr.:
     262-I098E73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33046
EAN/GTIN:
     4034451330467
Suchbegriffe:
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
wippe wechselschalter
Einbau-Wechselschalter 2x 16A Wippe rt Signalleuchte 2x 1-polig 33046
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Bedienelemente:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Wechselschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
rasten
Beleuchtung:
Signalleuchte
Einbautiefe:
30 mm
Farbe des Bedienelements:
rot
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckrand:
ja
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2x 1-polig
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wippe, wippenschalter 16a, Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.